AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA673.5154B CENTRALINO - 673.5154B

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA673.5154B CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636077963

Codice prodotto

SCA673.5154B

Cod. produttore

673.5154B

Produttore

SCA

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

434 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

550 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Profondità:

140 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

IP40 PARETE 54 DIN 54+6 MÓD. BIANCO