AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA673.4124 CENTRALINO - 673.4124

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA673.4124 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 326 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636075105

Codice prodotto

SCA673.4124

Cod. produttore

673.4124

Produttore

SCA

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

326 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Profondità:

108 mm

estendibile a 28 moduli (24+4)