AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA673.2008B.2012 CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA673.2008B.2012 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636140148

Codice prodotto

SCA673.2008B.2012

Cod. produttore

673.2008B.2012

Produttore

SCA

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di copertura:

Porta

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

IP40 PARETE 8 DIN 8+1 MOD. BIANCO