AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA672.3200 CONTENITORE MODULARE - 672.3200

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 256 mm

  • Profondità - 140 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636102290

Codice prodotto

SCA672.3200

Cod. produttore

672.3200

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

400 mm

Larghezza:

256 mm

Profondità:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero RAL:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 presa flangia 136x125