AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA672.2301 CONTENITORE MODULARE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 340 mm

  • Larghezza - 184 mm

  • Profondità - 140 mm

  • Numero RAL - 7035

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636102276

Codice prodotto

SCA672.2301

Cod. produttore

672.2301

Produttore

SCA

Altezza:

340 mm

Larghezza:

184 mm

Profondità:

140 mm

Numero RAL:

7035

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 prese 32A (84x106 mm)