AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA671.6546-703 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA671.6546-703 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Conforme alle norme MIL - no

  • Altezza - 550 mm

  • Larghezza - 328 mm

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636170350

Codice prodotto

SCA671.6546-703

Cod. produttore

671.6546-703

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP66

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

550 mm

Larghezza:

328 mm

Profondità:

140 mm

IP66