AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA661.0250-033 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA661.0250-033 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636074078

Codice prodotto

SCA661.0250-033

Cod. produttore

661.0250-033

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

230/400 V

Materiale (del corpo):

Acciaio

IP55