AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA661.0160-075 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA661.0160-075 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 160 A

  • Carico massimo allacciabile - 90 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale - 230/400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636110271

Codice prodotto

SCA661.0160-075

Cod. produttore

661.0160-075

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

160 A

Carico massimo allacciabile:

90 kVA

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

230/400 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

4

Materiale (del corpo):

Plastica

IP55