AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA659.DA5243-07 EROGATORE DOMINO-OMNIA MET.

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA659.DA5243-07 EROGATORE DOMINO-OMNIA MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Zoccolo interrato

  • Altezza - 487 mm

  • Larghezza - 1.235 mm

  • Profondità - 375 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636283753

Codice prodotto

SCA659.DA5243-07

Cod. produttore

659.DA5243-07

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Zoccolo interrato

Altezza:

487 mm

Larghezza:

1.235 mm

Profondità:

375 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK10

IP66