SCAME PARRE SPA - SCA657.8936-1131 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 520 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 475 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636250526
Codice prodotto
SCA657.8936-1131
Cod. produttore
657.8936-1131
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm
Quadro MBOX3. Serie commerciale: Serie MBOX3. Grado di protezione: IP65. Unità di alimentazione (*): Alimentaz da morset. di connes. N° uscite disponibili: 6. N° pr.bloccate s/fus. Plurist.: 1. N° prese. 2P+T 16A (*): 2. N° prese. 3P+T 16A(*): 2. N° prese. 3P+N+T 32A (*): 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 63A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 63A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 35 KW. N° int. magn. 1P 16A: 2. N° int. magn. 3P 16A: 1. N° int. magn. 3P 32A: 1.