AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA657.8935-883 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA657.8935-883 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 520 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 475 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636269832

Codice prodotto

SCA657.8935-883

Cod. produttore

657.8935-883

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

380 mm

IP65