AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA657.6934-056 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA657.6934-056 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 35 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636077147

Codice prodotto

SCA657.6934-056

Cod. produttore

657.6934-056

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

35 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

520 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

380 mm

IP65