SCAME PARRE SPA - SCA657.0014 KIT PORTELLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 520 mm
Altezza - 475 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636270722
Codice prodotto
SCA657.0014
Cod. produttore
657.0014
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
520 mm
Altezza:
475 mm
Profondità:
380 mm
PORTA FUMÉ