AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA656.5824-007 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA656.5824-007 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 18 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 365 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636196114

Codice prodotto

SCA656.5824-007

Cod. produttore

656.5824-007

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

18 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

1

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

290 mm

Centralino per 16 moduli DIN (2 file da 8 moduli) con porta fumé e serratura triangolare o chiave YALE - Possibilità di istallare fino a 4 prese interbloccate Serie OMNIA 16/32A con o senza fusibili o fino a 6 prese da incasso Serie EUREKA 16/32A - E’ prevista la possibilità di installare il quadro su torretta o cavalletto - Possibilità di installare il pulsante di emergenza - Dispositivo prova fusibili alloggiato nel vano centralino (solo nelle versioni con fusibili) - Possibilità di alloggiare tre fusibili di ricambio.1 presa 220 V 16 A 2P+T, 1 presa 380 V 32 A 3P+T, 2 prese 380 V 16 A 3P+T