AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA655.0122 PORTA CON FINESTRA - 655.0122

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA655.0122 PORTA CON FINESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Porta a vetri -

  • Larghezza - 460 mm

  • Altezza - 370 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636088396

Codice prodotto

SCA655.0122

Cod. produttore

655.0122

Produttore

SCA

Modello:

Porta incernierata / a battente

Porta a vetri:

Larghezza:

460 mm

Altezza:

370 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Porta in metallo verniciato con oblò