AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA655.0042 PORTA CON FINESTRA - 655.0042

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA655.0042 PORTA CON FINESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636080772

Codice prodotto

SCA655.0042

Cod. produttore

655.0042

Produttore

SCA

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

460 mm

Altezza:

670 mm

Porta con finestra trasparente fumè per armadi in lega termoplastica