SCAME PARRE SPA - SCA655.0026 CONTROPORTA - 655.0026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Porta a vetri - no
Larghezza - 460 mm
Altezza - 370 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080680
Codice prodotto
SCA655.0026
Cod. produttore
655.0026
Produttore
SCA
Modello:
Porta interna / Controporta
Porta a vetri:
no
Larghezza:
460 mm
Altezza:
370 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Controporta cieca grigia


