AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA655.0012 PORTA CON FINESTRA - 655.0012

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA655.0012 PORTA CON FINESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636080604

Codice prodotto

SCA655.0012

Cod. produttore

655.0012

Produttore

SCA

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

320 mm

Altezza:

370 mm

Porta con finestra trasparente fumè per armadi in lega termoplastica