AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA655.0010 CASSA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA655.0010 CASSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 370 mm

  • Larghezza - 320 mm

  • Profondità - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636080581

Codice prodotto

SCA655.0010

Cod. produttore

655.0010

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

370 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

210 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Numero di moduli:

24

Colore:

Grigio

Numero di righe:

2

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro di distribuzione stagno in speciale lega termoplastica ad alta resistenza