AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA653.02 CASSETTA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA653.02 CASSETTA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636079196

Codice prodotto

SCA653.02

Cod. produttore

653.02

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

166 mm

Larghezza:

142 mm

Profondità:

62 mm

Ampliabile:

no

Materiale:

Alluminio

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Cassetta e coperchio in lega di alluminio pressofuso. Verniciatura esterna. Complete di viti di fissaggio, coperchio in acciaio inox e viti per la messa a terra della scatola e del coperchio in acciaio zincato. Testa svasata.