AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA632.4710-000 CONTENITORE MODULARE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA632.4710-000 CONTENITORE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Conforme alle norme MIL - no

  • Altezza - 212 mm

  • Larghezza - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636204260

Codice prodotto

SCA632.4710-000

Cod. produttore

632.4710-000

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

212 mm

Larghezza:

415 mm

Profondità:

105 mm

IP66 PARETE BLOCK4 11 MOD.