AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA632.4540-000 CONTENITORE MODULARE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA632.4540-000 CONTENITORE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di prese CEE 16 A - 4 Prese 16A xP xxxV

  • Tipo di prese CEE 32 A - 2 Prese 32A xP xxxV

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Conforme alle norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636123424

Codice prodotto

SCA632.4540-000

Cod. produttore

632.4540-000

Produttore

SCA

Tipo di prese CEE 16 A:

4 Prese 16A xP xxxV

Tipo di prese CEE 32 A:

2 Prese 32A xP xxxV

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

212 mm

Larghezza:

415 mm

Profondità:

105 mm

IP66 PARETE BLOCK4 11 MOD.