AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA632.4000-010 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA632.4000-010 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Conforme alle norme MIL - no

  • Altezza - 212 mm

  • Larghezza - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636030487

Codice prodotto

SCA632.4000-010

Cod. produttore

632.4000-010

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

212 mm

Larghezza:

415 mm

Profondità:

105 mm

IP44