SCAME PARRE SPA - SCA630.4500-012 QUADRO DI DISTRIBUZIONE - 630.4500-012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 16 A
Numero di posti per contatori - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 415 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie BLOCK4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636029757
Codice prodotto
SCA630.4500-012
Cod. produttore
630.4500-012
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
16 A
Numero di posti per contatori:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
415 mm
Altezza:
212 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
4
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:
2
Numero di prese Schuko:
4
Interruttore principale:
Nessuno
Profondità:
114 mm


