AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA610.383 ADATTATORE SEMPLICE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA610.383 ADATTATORE SEMPLICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636015668

Codice prodotto

SCA610.383

Cod. produttore

610.383

Produttore

SCA

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 16 A

Adattatori di sistema semplici con spina domestica, solo per uso temporaneo. • Spina Franco/Tedesca 2P+T - 16A - 250V~ . • Presa industriale: IEC60309 2P+T - 16A 250V~ riferimento orario 6h, colore identificativo blu • Grado di protezione IP: IP20