AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA593.111-1SE4 SCATOLA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA593.111-1SE4 SCATOLA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale - Plastica

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636467474

Codice prodotto

SCA593.111-1SE4

Cod. produttore

593.111-1SE4

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale:

Plastica

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

IP66 SELETTORE 1/2 2NO LUCCHETTAB. TERMOPLASTICO