AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YMA185 ALBERO DI COMANDO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YMA185 ALBERO DI COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636114552

Codice prodotto

SCA590.YMA185

Cod. produttore

590.YMA185

Produttore

SCA

Lunghezza:

5 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero.