SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006023 CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC - 590.PL006023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 16 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
10 PZ
EAN
8001636283685
Codice prodotto
SCA590.PL006023
Cod. produttore
590.PL006023
Produttore
SCA
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
16 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Integrabile


