SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM2006.U INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.FEM2006.U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Numero di poli - 6
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Confezione
1 PZ
EAN
8001636346021
Codice prodotto
SCA590.FEM2006.U
Cod. produttore
590.FEM2006.U
Produttore
SCA
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Numero di poli:
6
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione IP frontale:
IP65


