AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA500.16867 PRESA INTERBLOCCATA - 500.16867

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA500.16867 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636050614

Codice prodotto

SCA500.16867

Cod. produttore

500.16867

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz 136X125MM_PAR Morsetti a vite