AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA430.3219/R PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA430.3219/R PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636005973

Codice prodotto

SCA430.3219/R

Cod. produttore

430.3219/R

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

55 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

45 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

45 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

55 mm

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P 20-25V 60Hz - 50Hz 55X55MM Morsetti a vite