AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.32633 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.32633 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636022291

Codice prodotto

SCA428.32633

Cod. produttore

428.32633

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

12 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz 75X75MM Morsetti a vite