SCAME PARRE SPA - SCA407.6374 PRESA INTERBLOCCATA - 407.6374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
EAN
8001636454511
Codice prodotto
SCA407.6374
Cod. produttore
407.6374
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


