AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA407.3278 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA407.3278 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636454283

Codice prodotto

SCA407.3278

Cod. produttore

407.3278

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz 103X230MM Morsetti a vite