AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA403.2416 PRESA INTERBLOCCATA - 403.2416

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA403.2416 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636237992

Codice prodotto

SCA403.2416

Cod. produttore

403.2416

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Sistema ADVANCE-GRP prese con dispositivo di blocco in termoindurente <50V