AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA335.3205 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA335.3205 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636054049

Codice prodotto

SCA335.3205

Cod. produttore

335.3205

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA VOL.<50V 2P 32A 24V IP67. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 20-25V. Colore: VIOLA.