AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA335.16080 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA335.16080 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636090542

Codice prodotto

SCA335.16080

Cod. produttore

335.16080

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P 4h 20-25V - 40-50V 100-200Hz Morsetti a vite