AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA318.1648 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.1648 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636222967

Codice prodotto

SCA318.1648

Cod. produttore

318.1648

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite