AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.3245.K PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.3245.K PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636306520

Codice prodotto

SCA313.3245.K

Cod. produttore

313.3245.K

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

9.011

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite