AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA248.125977 SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA248.125977 SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636287409

Codice prodotto

SCA248.125977

Cod. produttore

248.125977

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA INCASSO 3P+N+T 5H 125A IP67 OPTIMA. Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 3P+N+T. Frequenzad'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 600-690V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 5h.