SCAME PARRE SPA - SCA226.3233 SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie EUREKA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636044538
Codice prodotto
SCA226.3233
Cod. produttore
226.3233
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Con invertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no