SCAME PARRE SPA - SCA218.6331 SPINA MOBILE - 218.6331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Giallo
Confezione
6 PZ
EAN
8001636252681
Codice prodotto
SCA218.6331
Cod. produttore
218.6331
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


