SCAME PARRE SPA - SCA218.3233.K SPINA MOBILE - 218.3233.K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8001636223971
Codice prodotto
SCA218.3233.K
Cod. produttore
218.3233.K
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9.011
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


