SCAME PARRE SPA - SCA218.16338 SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636267883
Codice prodotto
SCA218.16338
Cod. produttore
218.16338
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
8 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no