SCAME PARRE SPA - SCA213.16365 SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636267616
Codice prodotto
SCA213.16365
Cod. produttore
213.16365
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
11 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no