AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA206.D91-E10 DC WALL BOX 25kW CCS2 - 206.D91-E10

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA206.D91-E10 DC WALL BOX 25kW CCS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 594 mm

  • Altezza - 794 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636461335

Codice prodotto

SCA206.D91-E10

Cod. produttore

206.D91-E10

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

594 mm

Altezza:

794 mm

Profondità:

252 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Stazione di ricarica E-Mobility tipo/modello Scame Parre 206.D91-E10 - WALL BOX DC LAN ROUTER 25KW CCS2