AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.W85-S WALL BOX 1 PRESA TIPO 2

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.W85-S WALL BOX 1 PRESA TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Larghezza - 235 mm

  • Altezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636322124

Codice prodotto

SCA205.W85-S

Cod. produttore

205.W85-S

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Numeri dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK08

Stazione di ricarica E-Mobility SCAME PARRE serie/modello SCA205.W85-S - WALLBOX BE-W2 T2 5M 7kW LCD MID RUT