SCAME PARRE SPA - SCA205.W85-D WALL BOX 1 PRESA TIPO 2 - 205.W85-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Numeri dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Larghezza - 235 mm
Altezza - 370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636319476
Codice prodotto
SCA205.W85-D
Cod. produttore
205.W85-D
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Numeri dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Larghezza:
235 mm
Altezza:
370 mm
Profondità:
115 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK08