AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.W36-U WALL BOX CAVO+ PRESA T2

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.W36-U WALL BOX CAVO+ PRESA T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Larghezza - 235 mm

  • Altezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636311715

Codice prodotto

SCA205.W36-U

Cod. produttore

205.W36-U

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Numeri dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK08

Stazione di ricarica E-Mobility SCAME PARRE serie/modello SCA205.W36-U - WALLBOX BE-W2 T2 5M 22kW LCD