AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.W119-J WALL BOX 1 PRESA 3A

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.W119-J WALL BOX 1 PRESA 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Larghezza - 235 mm

  • Altezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636473635

Codice prodotto

SCA205.W119-J

Cod. produttore

205.W119-J

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Numeri dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP55 IK08